リストストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バンドサイズ:140mm アズワン品番1-5252-01 注文コード33453777 品番ML-300Amm-L5C大A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は仕様・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

コード長さ(m)約1.8 寸法(mm)28×40×14 仕様バンドサイズ:140mm 質量(g)約60 コードあり アズワン品番1-5252-01 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする