アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの ストラップ類
アズワンの リストストラップ
リストストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33453865
品番
BHO-01M-L5A
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コード長さ(m)
約1.8
寸法(mm)
23×31×6
トラスコ品番
828-6292
質量(g)
約35
コード
あり
アズワン品番
1-5254-01
材質(バンド)
導電性PVC