1.5ML ホールピペット アズワン 33453971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホールピペット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1.5
1.5
1
2
2.5
3
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
100
200
全長(mm)350
内容量1本注文コード33453971品番1.5ML
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥882
販売価格(税別)
802
アズワン品番1-8570-07上部外径(Φmm)5.2カラーコード黄2本全長(mm)350容量(mL)1.5許容誤差(mL)±0.01材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33454477
2018-10-18
用途: 理科実験 液体の採取
教育・研究機関

液体の密度測定用に使用した。まず標線まで採取したイオン交換水の質量から採取容積(20.084±0.0008ml(99%信頼区間)/23.5℃)を測定した。通常の使い方と違い、一定量の液体の採取を目的としているが、まったく支障はない。

対象商品 : 33454644
2016-11-19
用途: 試薬の分注
サービス業

表記されているとおりの形状・材質の物です。問題なく使用できています。

対象商品 : 33454644
2015-04-01
用途: 試料分析時の分注等に使用

問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする