アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
自動洗浄器(セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
33453996
品番
AB-3型(小)
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
用途
※金属は一切使用しておりません。
※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。
アズワン品番
4-026-03
材質
【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)
外径×全長(mm)
【洗浄カゴ(バスケット)】115×400(取手部含む)
内径×全長(mm)
【洗浄器】125×500
給水口径(Φmm)
13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000