※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホールピペット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33454057 品番 2.5ML
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515
アズワン品番1-8570-09 上部外径(Φmm)5.2 カラーコード青2本 全長(mm)350 容量(mL)2.5 許容誤差(mL)±0.01 材質硼珪酸ガラス JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類ホールピペット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33454477
2018-10-18
用途:
理科実験 液体の採取
教育・研究機関

液体の密度測定用に使用した。まず標線まで採取したイオン交換水の質量から採取容積(20.084±0.0008ml(99%信頼区間)/23.5℃)を測定した。通常の使い方と違い、一定量の液体の採取を目的としているが、まったく支障はない。

対象商品:
33454644
2016-11-19
用途:
試薬の分注
サービス業

表記されているとおりの形状・材質の物です。問題なく使用できています。

対象商品:
33454644
2015-04-01
用途:
試料分析時の分注等に使用

問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする