アースプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33454714 品番 PD-101
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

プレートに触れるだけで体内に帯電している静電気を除去します。アース線の漏電による感電の危険がありません。
LEDインジケーターにより静電気の除去を知らせます(500V以上帯電時)。
人体が正に帯電していたか、負に帯電していたかをLEDインジケーターの色で見分けられます。

アズワン品番1-7688-01 仕様本体 材質本体/難燃性ABS樹脂 寸法(mm)77×140×27 質量(g)350(電池4本含む) 電源単3乾電池×4本(別売) 電源コード(m)2.5/3Pタイプ変換アダプタ付(アース用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする