パスツールピペット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(720本) 注文コード 33454967 品番 13-678-20A
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。
カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。
取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。

アズワン品番5-5351-01 全長(mm)146 材質硼珪酸ガラス 上部外径(Φmm)6.5 仕様綿栓なし ピペットの種類パスツールピペット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:211

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする