※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット
パスツールピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000本)
注文コード
33455082
品番
13-678-8B
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。
カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。
取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
アズワン品番
5-5351-04
全長(mm)
229
材質
硼珪酸ガラス
上部外径(Φmm)
6.5
仕様
綿栓つき
ピペットの種類
パスツールピペット