※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホールピペット(PP)

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33455283 品番 20ML
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。

材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)521 容量(mL)20 アズワン品番6-284-03 上部外径(Φmm)8 ピペットの種類ホールピペット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60935664
2023-10-14
用途:
サンプルの採取
農・林・水産業

上部外径のみで中央の最大外径が不記載だっため、思い込みで注文したところ、太すぎて入らず使えなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする