サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
メスピペット(PP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33455414
品番
1167
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
許容誤差約3〜7%となります。
アズワン品番
6-285-02
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
375
容量(mL)
5
1目盛(mL)
0.1
目盛
あり
ピペットの種類
メスピペット