サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
メスピペット(PP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33455493
品番
1169
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
許容誤差約3〜7%となります。
アズワン品番
6-285-04
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
430
容量(mL)
20
1目盛(mL)
0.1
目盛
あり
ピペットの種類
メスピペット