ヒルシュマン
ヒルシュマンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ヒルシュマンの ピペット/ピペッター/スポイト
ヒルシュマンの ピペット
パスツールピペット綿栓なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000本)
注文コード
33455581
品番
9260101
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アズワン品番
5-4032-02
TGK品番
615-14-51-22
全長(mm)
230
上部外径(Φmm)
7
材質
硼珪酸ガラス
管長(mm)
130
ピペットの種類
パスツールピペット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000