ヒルシュマン
ヒルシュマンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ヒルシュマンの ピペット/ピペッター/スポイト
ヒルシュマンの ピペット
パスツールピペット綿栓付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000本)
注文コード
33455651
品番
9260201
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-4033-02
全長(mm)
230
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
2
管長(mm)
130
上部外径(Φmm)
7
TGK品番
615-14-51-25
ピペットの種類
パスツールピペット