手洗用ブラシ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33455843 品番 手洗用
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質柄/木、芯/鋼線 材質(毛) 全長×直径×毛長(mm)95×50×20 アズワン品番4-046-01 全長(mm)95 直径(Φmm)50 毛丈(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:123
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33455843
2022-06-25
用途:
作業終わりの手洗い時

腰の柔らかい毛が高密度に植えられているので、手全体を素早く優しく洗えます。
ナイロンやパキンだと毛が硬く、爪の剥けたところや切り傷が沁みるので汚れが残ることがありましたが、このブラシであればさほど痛まず落としきることができます。
天然素材なので仕方のないことですが、使い始めはしばらく牧場のにおいがします。
水場に置くので水切れのために吊るせるようになっていたら良かったなと思いました。

対象商品:
33455877
2021-04-28
用途:
ネイルブラシ
有限会社鈴木 様

今まではネイルブラシ(ナイロン製)でしたがこれは豚毛なのか馬毛なのか分かりませんが
固さ、長さ共にベストです。

 今まではネイル部分に特化したもので手のひらや甲部分洗うのはブラシが小さくきれいになりにくかったのですが、これは面積が広く、ネイル部分も全体を包むように毛が当たるのでネイル、手のひら、甲ともに綺麗になります。

 グリップの形状も滑りにくく両サイドにへこみがあり握りやすくなってるのも非常に
良く出来ています。

 もっと早くほしかったです。

 モノタロウのハンドクリーナー工業用と併用して使用していますがよく落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
33455843
2020-09-08
用途:
タイヤ洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて手のひらに入るサイズ。持ちやすく作業しやすい。また、使った後も木の部分に水が浸み込みにくく乾燥しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
33455877
2019-01-29
用途:
革製品の手入れ
運輸・通信業

大きさも毛の硬さも大満足です。毛が抜けると他の方が書いてましたが、そんなにきにならなかったです。

対象商品:
33455843
2019-03-18
用途:
野菜の根を洗う
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

毛が柔らかい。水洗いで、ほうれん草の根に付いた土を洗うのに使用して見たが、毛が沢山抜ける。ほうれん草に混ざると不都合なので使えない。

対象商品:
33455877
2018-10-22
用途:
革製品の手入れ
サービス業

革製品の手入れ用にと購入。専用のブラシよりお手頃価格のブラシでした。使い勝手も想定どおりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
33455877
2017-05-19
用途:
スキー板の滑走面の最後のブラッシングに使用
医療・福祉・介護関連業

スキー板のメインテナンス時、最後の滑走面ブラッシングに使用しています。

1人が参考にしています
2015-05-19
用途:
ピペットやバブコックボトル洗浄

毛先から10pくらい持ち手部分を頑丈にして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする