石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
ビーカー用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33455913
品番
ビーカー用柄付
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合器具
ビーカー
材質(毛)
豚
全長(mm)
240
毛丈(mm)
130
直径(Φmm)
80
材質
柄/木、芯/鋼線
アズワン品番
4-047-01
全長×直径×毛長(mm)
240×80×130