試験管用 試験管用ブラシ 石井ブラシ産業 33456044

試験管用ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード33456044品番試験管用
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
適合器具試験管材質(毛)全長(mm)260毛丈(mm)50直径(Φmm)40材質柄/木、芯/鋼線アズワン品番4-051-01全長×直径×毛長(mm)260×40×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33456281
2020-09-02
用途: 実験

とても洗浄しやすく次回も購入したいとおもいます。。

対象商品 : 33456044
2019-01-24
用途: 厚みが1センチくらい直径5センチ、口の直径1センチくらいの瓶を洗います
建設業・工事業

毛がバサバサで使い勝手がよくありませんでした
以前に使っていた80円のブラシにくらべて扱いにくかったです

対象商品 : 33456044
2013-02-09
用途: 試験管及びコヒーサーバーのガラス管の清掃
株式会社ニュートラル

使いやすいです。値段の割にしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする