曜日別特売
2mL 駒込ピペット(LDPE) アズワン 33456053

駒込ピペット(LDPE)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2
全長(mm)200
内容量1ケース(10本)注文コード33456053品番2mL
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥425
販売価格(税別)
386
材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)200容量(mL)2上部外径(Φmm)9.1アズワン品番6-290-02トラスコ品番828-6455ピペットの種類駒込ピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 化学実験用に
教育・研究機関

駒込ピペットだし、プラスチックだし、正確さを求めてはいけないのだろうが、目盛は要らないぐらい役に立たない。目盛りを無視していれば、使うのに何の問題も無い。安価でありがたい。

対象商品 : 33456096
2020-08-29
用途: 殺虫剤の秤量
製造業

先端が柔らかく曲がっているものが多いのですが、精度がそれ程必要がないのでこれで充分です。価格が安いので殺虫剤別にそれぞれ専用の物を使用しています。

対象商品 : 33456132
2011-01-20
用途: 昆虫及び観賞魚の給餌、掃除、薬液投与

安かろう悪かろうでした。ふにゃふにゃで、標準的なニップルでは穴が合わずスポスポでしたので、アズワンの推奨するニップルを買いましたが、やはりすぽすぽ。先端が細すぎて全く10ミリのラインまで吸引せず、アズワンのシリコンニップルも硬すぎで全く使えません。アズワンはピンセットが良かっただけに、非常に幻滅しました。もう買いません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品は材質がLDPE(低密度ポリエチレン)ですので、他のポリエチレンと比較して軟らかい性質を持っております。
ご不便をおかけし申し訳ありません。ご了承の程よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする