注射器用ブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33456184 品番 注射器用 小
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
適合器具注射器 材質(毛)馬・特製両毛 全長(mm)190 毛丈(mm)40 直径(Φmm)20 材質柄/木、芯/鋼線 サイズ アズワン品番4-053-01 全長×直径×毛長(mm)190×20×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:127
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33456184
2023-06-22
用途:
バイクのブレーキのマスターシリンダーの洗浄時
その他業種

本来の使い方ではないようですが、長さも太さも丁度良いサイズで使い勝手が良かった。

対象商品:
33456412
2020-11-07
用途:
化学実験用の硝子器具の洗浄
教育・研究機関

先にたっぷりのブラシがついていて,硝子器具に傷が付きません。ほかのブラシでは,針金が切っただけの先のものも多く,ガラスを傷つけてしまうことが多いです。

対象商品:
33456184
2016-02-26
用途:
水筒の洗浄用として

先端の細いブラシが使いやすい。

対象商品:
33456412
2015-11-02
用途:
試験管、サンプル管の洗浄
国立大学法人電気通信大学 様

1本増量のラボランパックはお得感があり、いつもお世話になっています。
普段使用している試験管、サンプル管にちょうど良い形状なので便利に使っています。

対象商品:
33456184
2014-04-17
用途:
「テルミー冷温器」の洗浄
麗身 様

太さが丁度いい.先端の毛がもう少し短いと細い管に入っていき易いのですが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする