駒込ピペット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33456342 品番 020510-10A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。

ピペットの種類駒込ピペット TGK品番371-11-57-10 材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2) 全長(mm)335 容量(mL)10 目盛(mL)0.5 上部外径(Φmm)12 アズワン品番1-8625-05
注意
※ゴム球は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33456342
2021-11-04
用途:
熱帯魚のブリーディングの際、ブラインシュリンプの幼生を吸いとる作業
サービス業

硝子製は洗浄に適しているので非常に良い。ポリエチレン等は汚れて長い使用に向かないので。

対象商品:
33456342
2018-05-23
用途:
液剤をうつしかえるときに使用
ヒロジ調剤薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

手にフィットしやすくて、ちょうどいい大きさなので役に立ってます。

対象商品:
33456175
2018-04-18
用途:
塗料を薄める歳に使用

少量の塗料を薄める際に、シンナー吸い込み使用しています。本来の目的が違うんでしょうが助かっております。

対象商品:
33456306
2017-07-02
用途:
薬品のpH調整チューブの清掃作業に使用しています。
製造業

薬品に強く目盛りも正確でシンナーなど薬品の希釈が正確に出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする