石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
ビーカー用ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
33456525
品番
ビーカー用・柄付
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合器具
ビーカー
材質(毛)
豚
全長(mm)
250
毛丈(mm)
120
直径(Φmm)
70
仕様
ビーカー用・柄付
材質
柄/木、芯/鋼線
アズワン品番
9-840-08
全長×直径×毛長(mm)
250×70×120