※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電マット

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33456534 品番 600
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107〜109、導電層/5×103〜104 長さ(m)0.9 幅(m)0.6 仕様減衰特性:0.05s 材質NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)600×900 引張強度140kg/cm アズワン品番9-4041-02 強度(破裂)90kg/cm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33456534
2015-09-18
用途:
電子部品の組立

クッション性も有り、作業しやすいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする