石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
ビュレット用ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
33456552
品番
ビュレット用
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
適合器具
ビュレット
材質(毛)
馬
全長(mm)
810
毛丈(mm)
105
直径(Φmm)
40
仕様
ビュレット用
材質
柄/木、芯/鋼線
アズワン品番
9-840-09
全長×直径×毛長(mm)
810×40×105