5mL 駒込ピペット アズワン 33456586

 

5mL 駒込ピペット アズワン 33456586
5mL 駒込ピペット アズワン 33456586

駒込ピペット

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)5
1目盛(mL)0.2
全長(mm)275
内容量1本注文コード33456586品番5mL
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥589
販売価格(税別)
535

容量精度に優れています。

容量(mL)51目盛(mL)0.2許容誤差(mL)±0.12アズワン品番1-8576-04全長(mm)275目盛あり上部外径(Φmm)11材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
注意
※スポイトは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33456507
2024-01-29
用途: 家庭菜園の農薬の計量に使用
医療・福祉・介護関連業

容器の容量に合わせて薬剤の計量が出来るので少量使用したい時に便利

対象商品 : 33456665
2023-06-29
用途: 作業用溶剤の配合に

今までは大き目の瓶で配合していましたが、余分に作ってしまい保管をしていました。
無駄を省くのと保管剤からの気体発生を考慮し、これを使って都度都度配合することにしました。
高価なのと繊細なので保管に神経を使いますが、液の無駄が無くなったので満足しています。

対象商品 : 33456464
2023-03-03
用途: 化粧品製造
合同会社myu's Labo製造業

使い捨ても使っていますが、香りの弱いものはこちらを使用しています。
メモリも見やすくて10mlのも購入しようか考えています。

対象商品 : 33456586
2022-01-08
用途: FRP樹脂硬化剤計量用

以前から10ccを2本使っていましたが、屋外での水槽、船舶修理現場へ持ち出し用にこの5ccを購入。目盛が赤い線なので見づらいが、急な温度変化にも割れないパイレックスなので、危険物のポリエステル樹脂硬化剤(過酸化物)の計量に安心して使用ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 33456665
2022-04-04
用途: 薄め液の混合

思ったより使いやすい。容量多めでゆとりがあり、長さも10mlと大きく変わらず使い勝手が良い。

対象商品 : 33456665
2022-02-02
用途: ドラムからのサンプリングする時に使用
製造業

ドラムからサンプリングする時に液面まで届くか心配でしたが、問題なくサンプリングできました。
20mLと容量も多く150mLのサンプリングが短時間で出来ます。

対象商品 : 33456613
2021-11-04
用途: ブラインシュリンプの幼生の吸いとり
サービス業

メーカーの違うガラス製とどちらが良いか?比較のために購入。甲乙つけがたい。

対象商品 : 33456507
2021-04-28
用途: 薬品の計量

5mlを1回と2mlを2回購入しています。最初に5mlを購入してとても使いやすかっので次に2mlを購入しました。その2mlはメモリがとても薄く薬品が入ると読み取れずまともに使えませんでした。価格も安い物でしたのでもう一度2mlを挑戦して買ってみたら今回はまあまあ読み取れて使う事が出来ます。最初の5mlは本当に良かったのですがその濃さでいつも買えるのなら星5です。安い物なので仕方が無いのかもしれませんが当たりハズレがある現状では星3です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする