石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
ピペット用ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
33456595
品番
ピペット用
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合器具
ピペット
材質(毛)
馬
全長(mm)
660
毛丈(mm)
90
直径(Φmm)
30
仕様
ピペット用
材質
柄/木、芯/鋼線
アズワン品番
9-840-10
全長×直径×毛長(mm)
660×30×90