曜日別特売
細管用 細管用ブラシ 石井ブラシ産業 33456622

細管用 細管用ブラシ 石井ブラシ産業 33456622
細管用 細管用ブラシ 石井ブラシ産業 33456622

細管用ブラシ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(11本)
毛丈(mm)70
内容量1袋(11本)注文コード33456622品番細管用
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合器具細管用材質(毛)ヤギ全長(mm)450毛丈(mm)70直径(Φmm)15、(針金)約1.3材質柄/木、芯/鋼線アズワン品番9-840-11全長×直径×毛長(mm)450×15×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33456017
2020-11-07
用途: 細部の清掃作業
サンエムサービス

ブラシは希望通りの細さでした。ブラ足の軸部分はもう少し強度があるほうが使いやすいと感じた。

対象商品 : 33456017
2020-02-19
用途: 亀のフィルターチューブ洗いに
運輸・通信業

毛が柔らかくてすっと入りました!
長いのを探していて、こちら奥まで届くので買って良かったです。1本じゃなんなので3本買いました。ただ、梱包が過剰すぎて(大きいダンボールで届いた)ビックリしました。ものに応じて箱じゃなくても良いと思います。

対象商品 : 33456017
2013-10-24
用途: ガラスびんやスポイトの洗浄など

画像が複数商品まとめての撮影であったため、
こちらが思っていたのと違うのが届いて驚きました。
どうか一点一点写真を掲載していただけますようお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 33456017
2019-11-06
用途: 製氷機のパイプ内の掃除

もう少し針金の所が硬い方がまかった所に入っていけます。

対象商品 : 33456017
2015-05-26
用途: 水道管の清掃

期待通りの使い勝手でした

対象商品 : 33456017
2014-04-15
用途: 洗浄作業
有限会社山本ラジエーター工業

思ってたのより大きかったです。
実際に手に取って見られないのは難しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする