※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電マット
静電気導電性フロアマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33456647
品番
1890
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥110,000
販売価格(税別)
¥
100,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×長さL)(m)
1×5
厚さ(mm)
2
電気抵抗値
1.0×10
6
〜1.0×10
8
Ω
付属品
アース線接続用スナップファスナー
材質
NBR(ニトリルゴム)
アズワン品番
9-5660-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000