アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電マット
静電マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33456683
品番
ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10
厚さ(mm)
2
色
ブルー
仕様
減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×10
7
〜10
9
、導電層/5×10
3
〜10
4
アズワン品番
9-5710-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。