グレー 静電マット アズワン ゴム 33456717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33456717 品番グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。

寸法(幅W×長さL)(m)1×10 厚さ(mm)2 グレー 仕様減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107〜109、導電層/5×103〜104 アズワン品番9-5710-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする