※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
PTFE活栓付きビュレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
25
注文コード
33456787
品番
白/25ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,250
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
6-253-03
仕様
JIS R3505クラスA対応品
材質
本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
全長(mm)
650±30
色
白
容量(mL)
25
1目盛(mL)
0.1
体積許容誤差(mL)
±0.03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33456787
白/25ML
35072644
白 25ml
アロー 活栓付ビューレット TFコック付
arrow(アロー)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました