アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
PTFE活栓付きビュレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33456866
品番
白/100ML
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥22,053
販売価格(税別)
¥
20,048
バスケットに入れる
アズワン品番
6-253-05
仕様
JIS R3505クラスA対応品
材質
本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
全長(mm)
870±30
色
白
容量(mL)
100
1目盛(mL)
0.2
体積許容誤差(mL)
±0.1