曜日別特売
CDG1FA25-70Z-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-70Z) SMC 33457025

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-70Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33457025
品番
CDG1FA25-70Z-C73L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,080
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33457025CDG1FA25-70Z-C73L44094575VX232ABZXNBCDG1FA25-70Z-C73L VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232A) SMC 44094575VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232A)SMC1個
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする