アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ビーカー洗浄用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33457164
品番
中
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
アズワン品番
7-5657-02
全長(mm)
285
毛幅(mm)
60
毛丈(mm)
80
材質
毛種/馬毛、柄部/木
サイズ
中
毛材
馬毛
適合器具
ビーカー