石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
洗浄ブラシ(木柄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33457435
品番
柄付先曲(大)
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アズワン品番
7-4015-01
全長×直径×毛長(mm)
605×110×120
直径(Φmm)
110
全長(mm)
605
仕様
1800mL用
毛丈(mm)
120
毛材
馬毛