石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
洗浄ブラシ(木柄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33457496
品番
柄付先曲(小)
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アズワン品番
7-4015-03
全長×直径×毛長(mm)
440×70× 70
直径(Φmm)
70
全長(mm)
440
仕様
500mL用
毛丈(mm)
70
毛材
馬毛