※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気防止バッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33457575
品番
EXC8698
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,869
販売価格(税別)
¥
20,790
バスケットに入れる
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
内寸法(mm)
203×305
厚さ(mm)
約0.08〜0.09
抵抗値
(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
仕様
ジッパー型
材質
ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm
透過率(%)
(光)30以上
アズワン品番
6-8335-03
特性
(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)