曜日別特売
羊毛 血沈用ブラシ 石井ブラシ産業 33457733

血沈用ブラシ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33457733品番羊毛
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
アズワン品番7-5611-02全長(mm)450渡り(mm)75毛幅(mm)Φ4仕様ビニル巻柄毛材羊毛サイズ(mm)450×75×Φ4適合器具血沈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33457767
2022-07-10
用途: チューブのクリーニング
医療・福祉・介護関連業

ブラシ部分は良いのですが、柄の部分が細すぎて少し強度が足りないです。

対象商品 : 33457733
2020-08-07
用途: 医療機器のメンテナンス洗浄
医療・福祉・介護関連業

ちょうどいいサイズで長さも適当でそこそこ丈夫そうで大変よかった。
価格も適切です。

対象商品 : 33457767
2020-03-31
用途: 吸引管の洗浄

とても使いやすく大変満足しています。柄の部分がもう少し短いものがありますと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 33457733
2020-03-06
用途: 胃瘻チューブの清掃

内径4ミリのシリコンチューブの清掃に使用する予定でしたが、キツくて使えませんでした。3ミリの直径のブラシが有れば使えたと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33457733
2018-11-24
用途: ボタン式の胃ろうの付属品の洗浄
医療・福祉・介護関連業

チューブ内には入りましたが、あと15㎝ほど長さが足りませんでした。

対象商品 : 33457767
2019-06-20
用途: 清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく重宝しております。
今後ともよろしくお願い致します。

対象商品 : 33457733
2018-04-17
用途: 胃ろうのチューブ洗い
堀田工業株式会社建設業・工事業

胃ろうのチューブはつけ置きだけでは汚れは完全には取れないので、硬さといい、長さといい胃ろうのチューブを洗うのにピッタリです。1本でもかなり長持ちしますが、衛星的にリピさせていただいてます。

1が参考にしています
対象商品 : 33457767
2018-01-11
用途: スポイトの洗浄
アズワークc

ガラススポイトの使用後の洗浄に使用していますガラス管の洗浄にもいいと思います太さが気になるところですが3mmガラス管にはこれが良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする