血沈用ブラシ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33457767 品番羊毛
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番7-5611-01 全長(mm)450 渡り(mm)75 毛幅(mm)Φ4 仕様針金柄 毛材ヤギ毛 サイズ(mm)450×75×Φ4 適合器具血沈

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:127
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33457767
2022-07-10
用途:
チューブのクリーニング
医療・福祉・介護関連業

ブラシ部分は良いのですが、柄の部分が細すぎて少し強度が足りないです。

対象商品:
33457733
2020-08-07
用途:
医療機器のメンテナンス洗浄
医療・福祉・介護関連業

ちょうどいいサイズで長さも適当でそこそこ丈夫そうで大変よかった。
価格も適切です。

対象商品:
33457767
2020-03-31
用途:
吸引管の洗浄

とても使いやすく大変満足しています。柄の部分がもう少し短いものがありますと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33457733
2020-03-06
用途:
胃瘻チューブの清掃

内径4ミリのシリコンチューブの清掃に使用する予定でしたが、キツくて使えませんでした。3ミリの直径のブラシが有れば使えたと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33457733
2018-11-24
用途:
ボタン式の胃ろうの付属品の洗浄
医療・福祉・介護関連業

チューブ内には入りましたが、あと15pほど長さが足りませんでした。

対象商品:
33457767
2019-06-20
用途:
清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく重宝しております。
今後ともよろしくお願い致します。

対象商品:
33457733
2018-04-17
用途:
胃ろうのチューブ洗い
堀田工業株式会社 様 (建設業・工事業)

胃ろうのチューブはつけ置きだけでは汚れは完全には取れないので、硬さといい、長さといい胃ろうのチューブを洗うのにピッタリです。1本でもかなり長持ちしますが、衛星的にリピさせていただいてます。

1人が参考にしています
対象商品:
33457767
2018-01-11
用途:
スポイトの洗浄
アズワークc 様

ガラススポイトの使用後の洗浄に使用していますガラス管の洗浄にもいいと思います太さが気になるところですが3mmガラス管にはこれが良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする