※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気防止バッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 33457785 品番 EXC8695
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,340
販売価格(税別)
59,400

内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。

内寸法(mm)457×610 厚さ(mm)約0.08〜0.09 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 仕様オープン型 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm 透過率(%)(光)30以上 アズワン品番6-8336-06 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする