アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット用部品
平面自動ビュレット用瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
アズワン品番
1-8579-12
注文コード
33457891
品番
2000ML/白
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-8579-12
色
白
容量(mL)
2000
外径(Φmm)
130
全高(mm)
255
材質
硼珪酸ガラス-1