アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット用部品
平面自動ビュレット用瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
アズワン品番
1-8579-13
注文コード
33457925
品番
1000ML/茶
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,028
販売価格(税別)
¥
13,662
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-8579-13
色
茶
容量(mL)
1000
外径(Φmm)
105
全高(mm)
205
材質
硼珪酸ガラス-1