※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
スピニングボトルブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33457961
品番
10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,930
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランク回転タイプの洗浄ブラシです。
ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
アズワン品番
7-5655-03
材質
毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
480
直径(Φmm)
100
毛材
ナイロン・針金
毛幅(mm)
100
全長×毛径×毛幅(mm)
480×100×100