アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
小型フラスコブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33458031
品番
中
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,160
販売価格(税別)
¥
3,782
バスケットに入れる
自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。
アズワン品番
7-5656-02
材質
毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
250
サイズ
中
直径(Φmm)
25
毛材
ナイロン、針金
毛幅(mm)
60
適合器具
フラスコ
全長×毛径×毛幅(mm)
250×25×60