100×150 ICパック(チャック付) アズワン 33458092

ICパック(チャック付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番7-139-15
内容量1ケース(100枚)注文コード33458092品番100×150
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×150×0.1(チャック付)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)アズワン品番7-139-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33458092
2017-08-03
用途: 電子部品の分類整理・保管用
教育・研究機関

チャックにより何回でも出し入れが可能のため、便利に使えています。
唯一の難点は、チャックが全開しない(左右の両端が密着されている)ため、横幅いっぱい(B7サイズ)の紙などを入れる時は、一旦入り口で丸めて入れて、中で広げるようにしないと入らないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする