※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラスコブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33458171 品番
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,596
販売価格(税別)
4,178

フラスコの肩口や丸の部分や底の部分にもブラシの毛があたる構造になっています。

アズワン品番7-4030-03 毛材豚毛 材質(柄部)塩ビ 寸法(mm)500×170(柄長×毛長) 全長(mm)500 サイズ 毛丈(mm)170 適合フラスコ5〜10L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33458101
2014-12-10
用途:
実験器具の洗浄

使いやすく、効果が高い。通常のブラシでは届きにくい部分にもよく届いて気持ちよく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする