曜日別特売
0.1t 非帯電フィルム アズワン 33458381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非帯電フィルム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.1
長さ(m)100
内容量1個注文コード33458381品番0.1t
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,412
販売価格(税別)
31,284

電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。

幅(mm)1000長さ(m)100厚さ(mm)0.1材質ポリオレフィン系樹脂に帯電防止剤を添加混練りブル-寸法(幅W×長さL)(m)1×100表面抵抗値(Ω)1011以下(RH60%24hr)アズワン品番9-4027-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33458363
2024-06-04
用途: 洗浄作業時の電装部分養生
電気・ガス・熱供給・水道業

高圧洗浄作業時の電装品養生に使用しますが
巻きが長いので準備が少し大変です。
性能は問題ありませんが半幅のものもあると無駄にならないので
うれしいです。

対象商品 : 33458381
2020-12-10
用途: 大型部品の梱包出荷
製造業

ロール長さが半分や1/4や1/10程度の物があるとなお良い(置き場所を取らない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする