アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの キャビネット・ツールキャビネット
アズワンの キャビネット・ツールキャビネット本体
導電キャビネットA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33458887
品番
CWA6-309H
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥42,570
販売価格(税別)
¥
38,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール
引出し数
9個
内寸法(mm)
240×140×80
外寸法(mm)
520×264×309
表面抵抗値(Ω)
0.1×10
5
以下
アズワン品番
1-8747-01
特性
0.01秒以下(減衰特性)
コンテナ種類
ベタ目