アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの キャビネット・ツールキャビネット
アズワンの キャビネット・ツールキャビネット本体
導電キャビネットA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33458914
品番
CA9-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
20個
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
132×62×37
外寸法(mm)
379×151×200
表面抵抗値(Ω)
0.1×10
5
以下
アズワン品番
1-8747-02
特性
0.01秒以下(減衰特性)