自動ビュレット ガラスコック付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1式 容量(mL)50 注文コード33459027 品番022210-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

アズワン品番6-267-01 仕様ガラスねじ止めコック付き 材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2) 1目盛(mL)0.1 びん容量(mL)2000 容量(mL)50
注意
※ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする