タイトボックス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33459194 品番 No.1D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
容量(L)0.26 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)98×120×58 材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス 容量(mL)260 内寸法(mm)109×75×35 外寸法(mm)120×98×58 表面抵抗値(Ω)103〜104 アズワン品番9-5618-01 コンテナ種類ベタ目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33459246
2021-12-07
用途:
遮光が必要な物の保存
学校法人東日本学園 様 (教育・研究機関)

液体の遮光が必要なものの保存に使用しています。液漏れはなく、問題なく使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする