※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの パーツボックス
アズワンの ボックスタイプ
タイトボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33459221
品番
No.1.5D
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
容量(L)
0.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
109×138×65
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
容量(mL)
400
内寸法(mm)
125×84×41
外寸法(mm)
138×109×65
表面抵抗値(Ω)
10
3
〜10
4
アズワン品番
9-5618-02
コンテナ種類
ベタ目